MERIT 08834154129 Alo-hartsisidosreikä 120 Grit B-425 | AH4BHL 34CC62

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Poran kiillotuskone 120 Grit B-425

Varastossa
Tuote: AH4BHL Malli: 08834154129Ristiviite: 34CC62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlo Resin Bond Bore kiillotusaine
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
sisu120
Maks. Kierrosluku10000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.19
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Sisäinen halkaisija : 3-1 / 8 "
    • Maks. Sisäinen halkaisija : 4 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Poran kiillotuskone 120 Grit B-425
€32.18 / yksikkö