APPROVED VENDOR U04005.112.1000 Structural Bolt 1-1/8-7 10 Length, 5PK | AB3GNJ 1TB35

APPROVED VENDOR U04005.112.1000 Rakennepultti 1-1/8-7 10" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNJ Malli: U04005.112.1000Ristiviite: 1TB35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.1000 Rakennepultti 1-1/8-7 10" pituus, 5PK
€128.69 /pakkaus