Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERCOID SA1112E-S5-K2 painekytkin Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4

MERCOID SA1112E-S5-K2 Painekytkin Spdt 1/2 Fnpt

Varastossa
Tuote: AC2CGN Malli: SA1112E-S5-K2Ristiviite: 2HMA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,082.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus15A @ 125/250/480 V
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
Murtumispaine1200 psi
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V
Ero5 - 12.5 psi
HP @ 3 -vaihe - 230 V1/4
IP-luokitus54
NEMA-luokitus4X
VaiheSingle / Kolme
Porttityyppi1-porttinen 1/2 "FNPT
alue20 - 250 psi
Temp. alue-30 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 20 asteen kulmassa pystysuorassa asennossa, sisäinen 7/16 "kuusiomutterien asetusarvon säätö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroPorttityyppialueHinta
MERCOID SA1111E-A4-K1 Painekytkin Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14 - 7.5 psi1-porttinen 1/4 "FNPT10 - 150 psi€1,124.43
MERCOID SA1111E-S5-K2 painekytkin Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2 SA1111E-S5-K24 - 7.5 psi1-porttinen 1/2 "FNPT10 - 150 psi€1,331.39
MERCOID SA1112E-A4-K1 Painekytkin Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15 - 12.5 psi1-porttinen 1/4 "FNPT20 - 250 psi€1,212.40
MERCOID SA1113E-A4-K1 Painekytkin Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA5 SA1113E-A4-K112 - 45 psi1-porttinen 1/4 "FNPT30 - 500 psi€1,204.11
MERCOID SA1113E-S5-K2 painekytkin Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212 - 45 psi1-porttinen 1/2 "FNPT30 - 500 psi€1,340.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERCOID SA1112E-S5-K2 Painekytkin Spdt 1/2 Fnpt
€1,082.48 / yksikkö