Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MENDA 35762 Valmistettu tolueenipullo 6 oz. Keltainen | AH3HCR 32EZ21

MENDA 35762 Graduated Toluene Bottle 6 oz. Keltainen

Varastossa
Tuote: AH3HCR Malli: 35762Ristiviite: 32EZ21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut tolueeni ESD-pullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiHimmeä
Koko6 oz.
SulkeminenEi
Syvyys2.125 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
MuotoNeliö
Tyyppiannostelu
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 6 oz.
    • Lasitavaraluokka: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräkorinvärisetRungon materiaalisuuLeveysKokoSulkeminenSulkumateriaaliHinta
MENDA 35270 pullon yhden kosketuksen pumppu 6 unssia oranssi | AC8AZH 39H792 35270PumpupulloOranssiKorkean tiheyden polyeteeniKapea2.12 "6 oz.-Ruostumaton teräs€47.62
MENDA 35271 pullon yhden kosketuksen pumppu 6 unssia oranssi | AC8AZJ 39H793 35271PumpupulloOranssiKorkean tiheyden polyeteeniKapea2.12 "6 oz.-Ruostumaton teräs€45.31
MENDA 35272 pullon yhden kosketuksen pumppu 6 unssia oranssi | AC8AZK 39H794 35272PumpupulloOranssiKorkean tiheyden polyeteeniKapea2.12 "6 oz.-Ruostumaton teräs€45.90
MENDA 35273 pullon yhden kosketuksen pumppu 6 unssia vihreä | AC8AZL 39H795 35273PumpupulloVihreäKorkean tiheyden polyeteeniKapea2.12 "6 oz.-Ruostumaton teräs€47.95
MENDA 35274 pullon yhden kosketuksen pumppu 6 unssia vihreä | AC8AZM 39H796 35274PumpupulloVihreäKorkean tiheyden polyeteeniKapea2.12 "6 oz.-Ruostumaton teräs€48.46
MENDA 35275 pullon yhden kosketuksen pumppu 6 unssia vihreä | AC8AZN 39H797 35275PumpupulloVihreäKorkean tiheyden polyeteeniKapea2.12 "6 oz.-Ruostumaton teräs€51.73
MENDA 35276 pullon yhden kosketuksen pumppu 6 unssia keltainen | AC8AZP 39H798 35276PumpupulloKeltainenKorkean tiheyden polyeteeniKapea2.12 "6 oz.-Ruostumaton teräs€49.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MENDA 35762 Graduated Toluene Bottle 6 oz. Keltainen
€15.66 / yksikkö