Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PUC-855A 5 tuuman polyuretaanipyörä | AJ2ALP 46H227

DAYTON PUC-855A polyuretaanipyörä, 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2ALP Malli: PUC-855ARistiviite: 46H227

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyuretaanipyörä, 5 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON PUC-855 polyuretaanipyörä, 5 tuumaa | AJ2AGE 46H009 PUC-855€38.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PUC-855A polyuretaanipyörä, 5 tuumaa
€46.48 / yksikkö