Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N96793L Pinnoitetut käsineet Harmaa/musta L Pr | AD3UAZ 40P602

MEMPHIS GLOVE N96793L Päällystetyt käsineet Harmaa / musta L Pr

Varastossa
Tuote: AD3UAZ Malli: N96793LRistiviite: 40P602

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKolme neljäsosaa kämmentä / sormia
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysJatka neulomista
Mitata15
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N96793XS Pinnoitetut käsineet Harmaa/musta Xs Pr | AD3UAW 40P598 N96793XSXS€8.24
MEMPHIS GLOVE N96793S Päällystetyt käsineet Harmaa / musta S Pr | AD3UAX 40P599 N96793SS€8.24
MEMPHIS GLOVE N96793M Pinnoitetut käsineet Harmaa/musta M Pr | AD3UAY 40P601 N96793MM€8.24
MEMPHIS GLOVE N96793XL Pinnoitetut käsineet Harmaa/musta Xl Pr | AD3UBA 40P603 N96793XLXL€8.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N96793L Päällystetyt käsineet Harmaa / musta L Pr
€8.24 / yksikkö