SQUARE D PKL36060CU33A Valettu suojakotelo, 600A, 600V, 3 napaa, 3-vaihe | CE6HKE

SQUARE D PKL36060CU33A Molded Case Katkaisija, 600A, 600V, 3 napaa, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HKE Malli: PKL36060CU33A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,244.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiPJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)32.69
Laivan pituus (cm)20.4
Laivan leveys (cm)21.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PKL36060CU33A -katkaisija on suunniteltu syöttö- ja haaroituspiirisuojaussovelluksiin
    • Tarjoaa 65 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 50 kA 480 VAC: lla ja 50 kA 600 VAC: lla
    • Mukana johto- ja kuormapuolen riviliittimet johtojen (kupari / alumiini) sijoittamiseksi, joiden koko on 500 kcmil ja 3 AWG
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Noudattaa CSA- ja UL-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D PKL36060U31A PowerPact P Molded Case -virtakatkaisija, 600A, 600V, 3-vaihe | CE6HKA PKL36060U31A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PKL36000S60 -valettu katkaisija, 65kAIC, 480V, 600A, 3-napainen | CE6HKF PKL36000S60€14,902.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PKL36060CU33A Molded Case Katkaisija, 600A, 600V, 3 napaa, 3-vaihe
€17,244.21 / yksikkö