Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT03308G Akselitiiviste | AD6NNN 46L317

DAYTON PPT03308G Akselitiiviste

Varastossa
Tuote: AD6NNN Malli: PPT03308GRistiviite: 46L317

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselitiiviste
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5WXR9, 5WXT0, 5WXT1, 5WXT2, 5WXT3, 5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7, 5WXT8,5WXT9, 5WXU0, 5WXU1
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT03308G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPTPXX708G Akselitiiviste | AD6NJN 46L065 PPTPXX708G5PXX6, 5PXX7PPTPXX708G€136.50
DAYTON PPTPXX810G Akselitiiviste | AD6NJP 46L066 PPTPXX810G5PXX8PPTPXX810G€148.97
DAYTON PPTS0510G Akselitiiviste | AD6NLR 46L183 PPTS0510G5RZP1PPTS0510G€322.97
DAYTON PPT2P508G Akselitiiviste | AD6NME 46L254 PPT2P508G5RWG1, 5RWG4, 5RGV5, 5RGV7PPT2P508G€322.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT03308G Akselitiiviste
€122.72 / yksikkö