MEGGER 230425 Ac / dc High-pot testeri 4kvac 5kvdc | AD2NRH 3T876

MEGGER 230425 AC/dc High-pot Tester 4kvac 5kvdc

Varastossa
Tuote: AD2NRH Malli: 230425Ristiviite: 3T876

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,475.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC / DC High-pot -testeri
tarkkuus2% mittari-asteikosta
Nykyinen alueLaukaisutaso 0.3 - 12 mA, 0.43 - 17 mA
Jännite lähtö0 - 4 kVAC, 0 - 5 kVDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueeräJännite lähtöHinta
MEGGER 230415 Ac High-pot Tester 4kvac | AD2NRG 3T875 230415Laukaisutaso 0.3 - 12 mAAC High-pot testaaja0 - 4 kVAC€4,147.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER 230425 AC/dc High-pot Tester 4kvac 5kvdc
€6,475.09 / yksikkö