MEGGER 230415 Ac High-pot Tester 4kvac | AD2NRG 3T875

MEGGER 230415 AC High-pot Tester 4kvac

Varastossa
Tuote: AD2NRG Malli: 230415Ristiviite: 3T875

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,147.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC High-pot testaaja
tarkkuus2% mittari-asteikosta
Nykyinen alueLaukaisutaso 0.3 - 12 mA
Jännite lähtö0 - 4 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.37
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueeräJännite lähtöHinta
MEGGER 230425 Ac / dc High-pot testeri 4kvac 5kvdc | AD2NRH 3T876 230425Laukaisutaso 0.3 - 12 mA, 0.43 - 17 mAAC / DC High-pot -testeri0 - 4 kVAC, 0 - 5 kVDC€6,475.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER 230415 AC High-pot Tester 4kvac
€4,147.50 / yksikkö