Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGAPRO 151SL44 monibittinen ruuvimeisseli 15-in-1, 8 1/2 tuuman pituus | AB9WCP 2FRU2

MEGAPRO 151SL44 moniteräinen ruuvimeisseli 15-in-1, pituus 8 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9WCP Malli: 151SL44Ristiviite: 2FRU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliTupla päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi15 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsi
Palojen lukumäärä8
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren tyyppiKiinteä lukitus
Koot sisältyvätPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKoot sisältyväteräPalojen lukumääräKokonaispituusEnsisijainen sovellusHinta
MEGAPRO 151HEX Hex Key Multi-bit ruuvimeisseli 8 kpl | AB2XMJ 1PMA8 151 HEXVankkakromiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiKuusiokasio 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMonibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€39.13
MEGAPRO 151TP2 ruuvimeisseli 15-in-1, 8 kpl | AC2TJR 2MRR8 151TP2VankkaMustaoksidiTriax nylonTorq-sarja: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Peukaloinnilta suojattu€62.74
MEGAPRO 6KIT7 Monibittinen ruuvimeisseli kotelolla 15-in-1 | AC2TKA 2MRT7 6 KIT7VankkaMustaoksidiTriax nylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, urat # 4 ja # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli ja kotelo98.5 "Yleinen tarkoitus€36.80
MEGAPRO 211R2C36RD Monibittinen ruuvimeisseli 13-in-1, 7 kpl | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDVankkakromiNylonhartsiPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli78.5 "Yleinen tarkoitus€60.11
MEGAPRO 151HVAC-U Monibittinen ruuvimeisseli 14-in-1, Hvac 8 kpl | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-UVankkaMustaoksidiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, uritettu # 3 x # 5, # 4 x # 6, venttiilivarsi x # 5.5 uraMonibittinen ruuvimeisseli88.5 "H VAC€38.90
MEGAPRO 151ELEV Monibittinen ruuvimeisseli 15-in-1, 8 kpl | AD8KPL 4KTG2 151ELEVVankkaMustaoksidiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, ura # 4 x # 6, avain # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Hissi€47.51
MEGAPRO 151NAS-moniruuvitaltta 15-in-1, 8 1/2 tuumaa | AE4ZUL 5PA32 151 XNUMX NASVankkakromiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€44.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGAPRO 151SL44 moniteräinen ruuvimeisseli 15-in-1, pituus 8 1/2 tuumaa
€46.74 / yksikkö