Destaco 206-SS vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoralla vipukahvalla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Tässä laitteessa on U-muotoinen kiinnitystanko ja laipallinen pohja. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille toistuvia tehtäviä suoritettaessa. Destaco 206-SS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko. Tämä kiinnityskytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on vaakasuora kahva, joka on samansuuntainen kiinnitystangon kanssa. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet eivät liiku, ja vipujärjestelmä kohdistaa esineeseen tarpeeksi painetta pitääkseen sen vakaana. Tässä puristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Destaco 206-SS vaakasuora kiinnityspuristin sisältää vivustojärjestelmän, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa pienellä vaivalla lukitsemisessa tai lukituksen avaamisessa. Se on varustettu leuassa olevalla jousella, joka pitää työkappaleen paikallaan muutaman säädön jälkeen. Tässä Destacon vipupuristimessa on automaattinen paineensäätöjärjestelmä, joka säätää automaattisesti puristimen painetta. Tämä mahdollistaa erikokoisten työkappaleiden kiinnittämisen.
Käyttö:
Destaco 206-SS vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu laajalla yhdistelmällä ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallin valmistukseen, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 206-SS vaakasuora kiinnityspuristin kestää jopa 100 lb:n kuormat ja sopii erinomaisesti kevyeen koneistukseen, sulkemiseen, puuntyöstöön ja tarkastuskalusteisiin.
- Tässä kiinnityspuristimessa on vaakasuora kahva, joka lisää tilaa työalueelta, mikä vähentää puristuskohtia.
- Se on varustettu U-muotoisella tangolla, joka mahdollistaa helpon lastauksen/purkutoiminnon, ja laipallisella pohjalla, joka varmistaa helpon asennuksen työpöydälle tai tasaiselle pinnalle.
- Destaco 206-SS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on teräsrakenne kestävyyttä ja iskuja ja tärinää vastaan.
- Tämä matalaprofiilinen vaakasuora pidike tarjoaa hyvän välyksen tangon alle.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205943-M: Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka mahdollistavat Destaco 206-SS pystysuoran kiinnityspuristimen nopean ja helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen puristimien käyttöiän pidentämiseksi. Ne vähentävät vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua pois. - Destaco 105906: Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipalliset aluslevyt helpottavat asennusta ja tarjoavat turvallisen liitännän tärinää vastaan. Niitä voidaan käyttää kaikkien M5- tai #10-karojen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 206-SS vaakatasossa pitävä vipupuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 206-SS vaakasuoraan kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka mahdollistavat yksikön helpon ja nopean asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
A. Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Niitä on saatavana litteä kärki ja kääntyvä jalka versiot.
K. Mikä on puristusvoima?
Puristusvoima on puukappaleeseen kohdistetun voiman määrä. Tämä tapahtuu, kun käyttäjä sulkee ja lukitsee kytkimen. Yleensä suurin puristusvoima on noin 80% puristimien koko pitovoimasta.
K. Mitä pidättäminen tarkoittaa?
A. Destacon pitävät puristimet kohdistavat voimaa alaspäin. Se on kohtisuorassa pintaan asennettuihin työkaluihin nähden. Niitä on saatavana pysty- ja vaakasuuntaisina tyyleinä.
K. Mitä eroa on vaaka- ja pystysuunnassa pitävien vaihtokytkinten välillä?
V. Kiinnitin on erittäin joustava. Ero vaaka- ja pystysuunnassa pitävien vipupuristimen välillä on kahva ja tanko, jotka molemmat liikkuvat eri suuntiin. Vaakapuristimen kahva on asetettu vaakasuoraan (samansuuntaisesti alustan kanssa), kun puristin on lukittu, kun taas pystypuristimen kahva on pystyasennossa (suoraan alustaan nähden), kun se on kiinnitetty.
K. Kuinka vaakasuuntaisia vaihtokiinnittimiä käytetään?
A. Vaakasuorat vipupuristimet käyttävät keskikohdan yläpuolista lukitustoimintoa työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Kun käytät pneumaattisia sylinteritiivisteitä, käytä Magnalube G -rasvaa. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Vipupuristimen pitovoima tai puristuspaine on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen minkään sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.