Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 lb. | AD3TEQ 40N388

MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, 200 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3TEQ Malli: DW02GRP100SWHK01GRistiviite: 40N388

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer70 Ranta A
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.Ei levyä
AsennustyyppiOntto Kingpin
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 27 / 32 "
RacewayTupla pallo
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliTPR-kumi
Pyörän leveys1 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.22
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.AsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 lb | AD3TER 40N389 DW02GRP100TLHK01GEi levyäOntto Kingpin2 27 / 32 "€58.47
MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G kaksoispyöräinen kääntöpyörän nimellisarvo 200 lb. | AD3TET 40N390 DW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Levy2 29 / 32 "€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, 200 Lb.
€49.84 / yksikkö