Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 lb | AD3TER 40N389

MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, 200 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3TER Malli: DW02GRP100TLHK01GRistiviite: 40N389
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
€58.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Jarrujen tyyppiTotal-Lock
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer70 Ranta A
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.Ei levyä
AsennustyyppiOntto Kingpin
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 27 / 32 "
RacewayTupla pallo
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliTPR-kumi
Pyörän leveys1 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.22
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.AsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GEi levyäOntto Kingpin2 27 / 32 "€49.84
MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G kaksoispyöräinen kääntöpyörän nimellisarvo 200 lb. | AD3TET 40N390 DW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Levy2 29 / 32 "€37.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, 200 Lb.
€58.47 / yksikkö