Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G kaksoispyöräinen kääntöpyörän nimellisarvo 200 lb. | AD3TET 40N390

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, 200 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3TET Malli: DW02GRP100SWTP11GRistiviite: 40N390

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer70 Ranta A
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-5/8 x 1-31/32"
Kuormitusluokitus200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella2 x 2-13 / 32 "
Kokonaiskorkeus2 29 / 32 "
Levyn koko2-5 / 8 x 3 "
plate tyyppiA
RacewayTupla pallo
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliTPR-kumi
Pyörän leveys1 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)7.39
Laivan leveys (cm)9.21
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.AsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GEi levyäOntto Kingpin2 27 / 32 "€49.84
MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 lb | AD3TER 40N389 DW02GRP100TLHK01GEi levyäOntto Kingpin2 27 / 32 "€58.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä, 200 Lb.
€37.55 / yksikkö