Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCKINNEY DS-6-26D Oven pysäytin seinäteline satiinikromi | AF6VDZ 20JZ28

MCKINNEY DS-6-26D Seinäkiinnike satiinikromi

Varastossa
Tuote: AF6VDZ Malli: DS-6-26DRistiviite: 20JZ28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pysäytys
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1 / 2 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302104030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCKINNEY DS-6-26D Seinäkiinnike satiinikromi
€171.16 / yksikkö