Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5PDP4 Pyörivä toimilaite Sr 180 astetta 1-1 / 8 tuuman reikä | AE6APU

SPEEDAIRE 5PDP4 pyörivä toimilaite Sr 180 astetta 1-1/8 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6APU Malli: 5PDP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€676.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä toimilaite
Ikävystyttää1.125 "
Korkeus3.312 "
KoteloAlumiini
Avaimen korkeus akselilla0.737 "
Kiilauran pituus0.625 "
Pituus8.533 "
Suurin paine150 psi
Käyttölämpötila alue-20F ja 200F
Portin koko1 / 8 "NPT
VoimansiirtomateriaaliTeräs
Kiertokulma180 astetta
Akselin dia.0.5 "
Akselin pituus0.875 "
Akselin tyyppiYhden pään vakio
Vääntömomentti93 in. Lbs.
TyyppiYksi teline
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPEEDAIRE MSQB100R-XN High Precision pyörivä pöytä, hammastanko, 100 mm mallikoko, vakiotarkkuusmalli | CU4EDU 5YER4 MSQB100R-XNRotary-taulukko€1,022.21
SPEEDAIRE MSQB100A-XN High Precision pyörivä pöytä, hammastanko, 100 mm mallikoko, vakiotarkkuusmalli | CU4EDV 5YER3 MSQB100A-XNRotary-taulukko€880.48
SPEEDAIRE MSQB200R-XN High Precision pyörivä pöytä, hammastanko, 200 mm mallikoko, vakiotarkkuusmalli | CU4EDW 5PEX6 MSQB200R-XNRotary-taulukko€1,386.20
SPEEDAIRE MSQB200A-XN High Precision pyörivä pöytä, hammastanko, 200 mm mallikoko, vakiotarkkuusmalli | CU4EDX 5YER5 MSQB200A-XNRotary-taulukko€1,160.75
SPEEDAIRE MSQB30R-XN High Precision pyörivä pöytä, hammastanko, 30 mm mallikoko, molempiin suuntiin / iskunvaimentimet | CU4EDY 5YEP8 MSQB30R-XNRotary-taulukko€683.76
SPEEDAIRE MSQB30A-XN High Precision pyörivä pöytä, hammastanko, 30 mm mallikoko, vakiotarkkuusmalli | CU4EDZ 5YEP7 MSQB30A-XNRotary-taulukko€598.36
SPEEDAIRE MSQB50R-XN High Precision pyörivä pöytä, hammastanko, 50 mm mallikoko, molempiin suuntiin / iskunvaimentimet | CU4EEA 5YER0 MSQB50R-XNRotary-taulukko€795.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PDP4 pyörivä toimilaite Sr 180 astetta 1-1/8 tuuman reikä
€676.61 / yksikkö