KOHLER Suihkupää, seinälle kiinnitetty, kiillotettu kromi


Kohler-suihkupäät ovat ihanteellisia teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa käytettävän veden annosteluun.

Suodattaa
Maali: Kiillotettu Chrome
TyyliMalliYhteysVirtausnopeusHinta (ei alv)
A
K-72416-CP
1/2 "-14 NPT1.5€37.96
A
K-72417-CP
1/2 "-14 NPT1.75€42.76
B
K-72422-CP
1/2 "-14 NPT1.5€37.96
B
K-72423-CP
1/2 "-14 NPT1.75€40.53
C
K-72425-CP
1/2 "-14 NPT2€62.20
D
K-76464-CP
1 / 2 "NPT2€197.24

Ominaisuudet

  • Kohler-suihkupäissä on metallirakenne kestävyyden ja tummumisen estämiseksi.
  • Niissä on MasterClean-suihkupinta, joka estää saippuavaahtoa ja mineraaliesiintymiä ja varmistaa tasaisen ja paremman veden virtauksen.
  • Nämä Kohler-suihkutuotteet kiinnitetään seinään esteettisyyden ja tilan säästämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä Kohler-suihkupäät korroosionkestäviä?

Kyllä, näissä suihkupäissä on kiillotettu kromiviimeistely, joka kestää korroosiota.

Mistä tiedän, onko Kohler-suihkupääni tukossa?

Jos huomaat vedenpaineen laskun tai Kohler-suihkupään suihkutuskuvion muuttumisen, se voi tarkoittaa, että mineraaliesiintymät tai muut roskat ovat tukkimassa suihkupäätä. Mahdollisten tukkeumien tutkimiseksi on suositeltavaa irrottaa suihkupää ja tutkia suuttimet ja sisäosat kerääntymisen varalta. Jos tukos löytyy, se voidaan puhdistaa liuoksella, jossa on yhtä suuri määrä vettä ja valkoetikkaa, tai jos ongelma jatkuu, voit vaihtaa suihkupään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?