Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS254 Yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610

MCDONNELL & MILLER FS254 yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema4

Varastossa
Tuote: AC3DUD Malli: FS254Ristiviite: 2RUL4 / 120610
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
€550.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1 MNPT
Yhteystietojen luokitus7.4 A @ 120 VAC - täysi kuorma, 120 VA @ 120 tai 240 VAC - ohjaajan tehtävä
MateriaaliMessinki, SS, EPDM
Max. Virtaus131 GPM
Maks. Flow GPM131
Maks. Nesteen lämpötila.250 F
Max. Paine160 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus5.8 GPM
Min. Nesteen lämpötila.30 F
Toimintanopeusalue (FPM)130 ja 280
KytkentäkoteloNEMA 4
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitMessinki, ruostumaton teräs, EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Toimintanopeus (FPM) (600)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MCDONNELL & MILLER FS251 Yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611 FS251€375.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS254 yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema4
€550.04 / yksikkö