Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS251 Yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611

MCDONNELL & MILLER FS251 yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema1, 1 MNPT

Varastossa
Tuote: AC3DUC Malli: FS251Ristiviite: 2RUL3 / 120611
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
€384.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1 MNPT
Yhteystietojen luokitus7.4 A @ 120 VAC - täysi kuorma, 120 VA @ 120 tai 240 VAC - ohjaajan tehtävä
Johdon pituus100ft.
JohtotyyppiSOOW
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit8
Korkeus34 "
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
TuloaukkoNäyttö / tulva
Pituus20 "
MateriaaliMessinki, SS, EPDM
Max. Virtaus131 GPM
Maks. Nesteen lämpötila.250 F
Maks. Pää35 ft.
Max. Paine160 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus5.8 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiJaettu vaihe
Toimintanopeusalue (FPM)130 ja 280
YlikuormitussuojaKyllä
Suihkekuvio(3) Ruiskutuskuviot Sky Cannon 35 jalkaa korkea, trumpetti 20 jalkaa korkea, vesililja 22 jalkaa.
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitMessinki, ruostumaton teräs, EPDM
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8955
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Toimintanopeus (FPM) (600)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MCDONNELL & MILLER FS254 Yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610 FS254€562.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS251 yleiskäyttöinen virtauskytkin Nema1, 1 MNPT
€384.50 / yksikkö