Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 75127 Puristuspistetanko 20 tuumaa | AE8KFT 6DKE6

MAYHEW TOOLS 75127 Puristuspistetanko 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KFT Malli: 75127Ristiviite: 6DKE6

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€51.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
VäriHarmaa
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliCV Teräs
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
MAYHEW TOOLS 75008 Puristustanko Kaareva pää 7/8 x 36 tuumaa | AD6RBU 49C162 75008Teräsräjähdys viimeistely7 / 8 "Teräs36 "1"1.25 "€87.50
MAYHEW TOOLS 75005 Puristustanko Kaareva pää 3/4 x 30 tuumaa | AD6RBV 49C164 75005Teräsräjähdys viimeistely3 / 4 "Teräs30 "7 / 8 "1"€60.95
MAYHEW TOOLS 75003 Puristustanko Kaareva pää 3/4 x 24 tuumaa | AD6RBW 49C165 75003Teräsräjähdys viimeistely3 / 4 "Teräs24 "7 / 8 "1"€50.45
MAYHEW TOOLS 75125 Puristuspistetanko 14 tuumaa | AE8KFQ 6DKE4 75125Harmaa5 / 8 "CV Teräs14 "1 / 2 "1 / 2 "€24.14
MAYHEW TOOLS 75126 Puristuspistetanko 16 tuumaa | AE8KFR 6DKE5 75126Harmaa5 / 8 "CV Teräs16 "5 / 8 "5 / 8 "€35.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 75127 Puristuspistetanko 20 tuumaa
€51.57 / yksikkö