EDWARDS SIGNALING 57EDFB-G1 Heavy Duty Strobe Light, sininen, 24VDC, 3/4 tuuman putki

Tuote: CF4NPA Malli: 57EDFB-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
Värisininen
Putken koko3 / 4 "
Halkaisija6-1 / 2 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus8"
ValonlähdeDouble Flash Strobe
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-G1 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 24VDC, 2.2A Luokitus | CF4NNX 57EDFA-G1Keltainen2.2A24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 120 VAC, 6 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4NNY 57EDFA-N5Keltainen-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-R5 Heavy Duty Strobe Light, Oranssi, 240VAC, 0.1A Luokitus | CF4NNZ 57EDFA-R5Keltainen0.1A240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-N5 Heavy Duty Strobe Light, Sininen, 120VAC, 0.2A Luokitus | CF4NPB 57EDFB-N5sininen0.2A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-R5 Heavy Duty Strobe Light, Sininen, 240VAC, 0.1A Luokitus | CF4NPC 57EDFB-R5sininen0.1A240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 57EDFC-G1 Heavy Duty Strobe Light, kirkas, 24VDC, 2.2A luokitus | CF4NPD 57EDFC-G1-2.2A24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 57EDFC-N5 Heavy Duty Strobe Light, kirkas, 120VAC, 0.2A luokitus | CF4NPE 57EDFC-N5-0.2A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 57EDFB-G1 Heavy Duty Strobe Light, sininen, 24VDC, 3/4 tuuman putki