Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 75003 Puristustanko Kaareva pää 3/4 x 24 tuumaa | AD6RBW 49C165

MAYHEW TOOLS 75003 Puristustangon kaareva pää 3/4 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RBW Malli: 75003Ristiviite: 49C165

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
VäriTeräsräjähdys viimeistely
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys7 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3185
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
MAYHEW TOOLS 75008 Puristustanko Kaareva pää 7/8 x 36 tuumaa | AD6RBU 49C162 75008Teräsräjähdys viimeistely7 / 8 "Teräs36 "1"1.25 "€84.53
MAYHEW TOOLS 75005 Puristustanko Kaareva pää 3/4 x 30 tuumaa | AD6RBV 49C164 75005Teräsräjähdys viimeistely3 / 4 "Teräs30 "7 / 8 "1"€58.56
MAYHEW TOOLS 75125 Puristuspistetanko 14 tuumaa | AE8KFQ 6DKE4 75125Harmaa5 / 8 "CV Teräs14 "1 / 2 "1 / 2 "€21.43
MAYHEW TOOLS 75126 Puristuspistetanko 16 tuumaa | AE8KFR 6DKE5 75126Harmaa5 / 8 "CV Teräs16 "5 / 8 "5 / 8 "€31.75
MAYHEW TOOLS 75127 Puristuspistetanko 20 tuumaa | AE8KFT 6DKE6 75127Harmaa3 / 4 "CV Teräs20 "3 / 4 "3 / 4 "€45.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 75003 Puristustangon kaareva pää 3/4 x 24 tuumaa
€50.45 / yksikkö