Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 75008 Puristustanko Kaareva pää 7/8 x 36 tuumaa | AD6RBU 49C162

MAYHEW TOOLS 75008 Puristustangon kaareva pää 7/8 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RBU Malli: 75008Ristiviite: 49C162

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
VäriTeräsräjähdys viimeistely
Halkaisija7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys1"
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
MAYHEW TOOLS 75005 Puristustanko Kaareva pää 3/4 x 30 tuumaa | AD6RBV 49C164 75005Teräsräjähdys viimeistely3 / 4 "Teräs30 "7 / 8 "1"€60.95
MAYHEW TOOLS 75003 Puristustanko Kaareva pää 3/4 x 24 tuumaa | AD6RBW 49C165 75003Teräsräjähdys viimeistely3 / 4 "Teräs24 "7 / 8 "1"€50.45
MAYHEW TOOLS 75125 Puristuspistetanko 14 tuumaa | AE8KFQ 6DKE4 75125Harmaa5 / 8 "CV Teräs14 "1 / 2 "1 / 2 "€24.14
MAYHEW TOOLS 75126 Puristuspistetanko 16 tuumaa | AE8KFR 6DKE5 75126Harmaa5 / 8 "CV Teräs16 "5 / 8 "5 / 8 "€35.44
MAYHEW TOOLS 75127 Puristuspistetanko 20 tuumaa | AE8KFT 6DKE6 75127Harmaa3 / 4 "CV Teräs20 "3 / 4 "3 / 4 "€51.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 75008 Puristustangon kaareva pää 7/8 x 36 tuumaa
€87.50 / yksikkö