PARKER Mäntäakut


Parkerin mäntäakkuja käytetään rakennus-, kaivos- ja valmistusteollisuudessa painepohjaiseen energian varastointiin, hydrauliseen iskunvaimennuksen sekä virtauksen ja pumpun sykkeen vaimentamiseen.

Suodattaa
Rakentaminen: Alloy Steel , Asennus: Pystysuora , Temp. Alue: -20-165 F öljylle, 32-165 F vesipohjaisille hydraulinesteille ja vesiglykolille
TyyliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta (ei alv)
A
ACP05AA050E1KTC
2.38 "13.4 "100 GPM€519.34
A
ACP05AA100E1KTC
2.38 "21.94 "100 GPM€568.34
A
A3N0058D1KG
3.56 "14.34 "220 GPM€971.36
A
A3N0116D1KG
3.56 "22.56 "220 GPM€1,175.67
A
A4N0116D1KG
4.75 "16.19 "397 GPM€1,746.50
A
A4N0231D1KG
4.75 "25.19 "397 GPM€1,916.17
A
A4N0347D1KG
4.75 "34.31 "397 GPM€2,045.09
A
A6N0231D1KG
6.88 "17.38 "818 GPM€2,983.39
A
A6N0578D1KG
6.88 "30.63 "818 GPM€3,815.60
A
A6N1155D1KG
6.88 "52.63 "818 GPM€4,422.86
A
A6N2310D1KG
6.88 "96.63 "818 GPM€6,250.70
Tarjouspyyntö

Mäntäakut

Parkerin hydraulimäntäakut soveltuvat parhaiten hydraulinesteiden vuotojen säätelyyn ja kompensointiin rakennus- tai ilmanostureissa ja hydraulipuristimissa. Näissä mäntätyyppisissä akuissa on väsymistestattu rakenne ja Viton O-rengas männän tiivisteet vuotamattomaan toimintaan. Lisäksi ne on varustettu huollettavilla kierteitetyillä päillä, mikä vähentää asennus- ja huoltopalveluiden seisokkeja ja helpottaa asennusta ja missä tahansa asennossa.

Toimintamekanismi

  • Kun hydraulista painetta kohdistetaan akun nestepuolelle, mäntä puristaa kaasua ja varastoi potentiaalienergiaa.
  • Kun hydraulijärjestelmä vaatii lisätehoa tai nestettä, puristettu kaasu laajenee ja tuottaa korkeapaineista nestettä järjestelmään.

Ominaisuudet

  • Parkerin mäntäakuissa on teräskuoret kestävyyden ja palonkestävyyden takaamiseksi, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Niiden lämpötila-alue on -20 - 165 astetta F öljylle ja 32 - 165 astetta F vesi-glykoli- ja vesipohjaisille hydraulinesteille.
  • Nämä Parker-akut kestävät jopa 20000 PSI:n painetta.
  • Niitä on saatavana maksimivirtausnopeuksilla 100 GPM, 818 GPM, 397 GPM ja 220 GPM.

Usein kysytyt kysymykset

Do Raptor supplies tarjota esiladattuja akkuja?

Kyllä Raptor Supplies Enerpac-tarjousten valtuutettu jakelija ACL-sarjan esiladatut akut käytetään hydraulijärjestelmässä, joka tarjoaa useita tehtäviä ylläpitämään painetta, varastoimaan, palauttamaan energiaa, pienentämään painepiikkejä, käyttämään alustan jousituksia ja vaimentamaan iskuja, tärinää ja pulsaatiota.

Millaisen asennuksen Parkerin mäntäakut sallivat?

Ne mahdollistavat pystysuoran asennuksen helpon asennuksen.

Mitkä ovat hydraulisten mäntäakkujen huoltovaatimukset?

Näiden akkujen huoltoa varten suositellaan säännöllisiä tarkastuksia ja testauksia.

Mitä eroa on mäntäakun ja rakkoakun välillä?

Mäntäakut tarjoavat laajoja räätälöintivaihtoehtoja, ja niillä on kyky hallita suurempia määriä, korkeampia paineita ja korkeita lämpötiloja verrattuna useisiin rakkoakkuihin. Lisäksi mäntäakut tarjoavat laajemman valikoiman esilatausasetuksia, mikä mahdollistaa suuremman neste-kaasusuhteen tietyissä sovelluksissa.

Mikä on Parkerin mäntäakkujen suurin etu?

Nämä mäntäakut voivat toimia kaasun ollessa täysin tyhjennetty aiheuttamatta vahinkoa männälle. Maksimi- ja minimipaineen välinen suhde voi nousta jopa 25:een, mikä ylittää huomattavasti rakkotyyppisten akkujen arvon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?