LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Tikkaat, alumiinia, Korkeus: 6 - 10 ft | AD3TTN 40P129

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Yhdistelmätikkaat, alumiini, korkeus: 6-10 jalkaa

Tuote: AD3TTN Malli: 15109-001Ristiviite: 40P129
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€684.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmätikkaat
ANSI-tyyppiIA
Suljettu syvyys9"
Suljettu korkeus6 jalkaa 1 "
Suljettu leveys2 jalkaa 8-1 / 2 "
Tikkaiden korkeus6-10 jalkaa.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5 ja 9
Kengän pohjan ulkoleveys2 jalkaa 8-1 / 2 "
Kiskon tyyppialumiini
Tikkaiden korkeus6-10 jalkaa
Säilytyskorkeus6 jalkaa 1 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)189.23
Laivan pituus (cm)84.07
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettavat ja kevyet kombitikkaat, 90 asteen kokoonpano, ihanteellinen käytettäväksi seinissä ja tiukoissa kulmissa sekä epätasaisilla pinnoilla
    • AirDeck-seisontataso korkeudelle 10 jalkaan asti ja leveä 48 tuuman pohja
    • Patentoitu Comfort Step tarjoaa täydellisen kantapäästä varpaisiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Yhdistelmätikkaat, alumiini, korkeus: 6-10 jalkaa
€684.73 / yksikkö