Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PA82 -kumimasto 15-3 / 4 tuuman pituus | AF9NYY

WESTWARD 30PA82 kumivasara, pituus 15-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9NYY Malli: 30PA82

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi Mallet
Kasvojen halkaisija3.5 "
Käsittele väriäKeltainen / Harmaa
Kahva materiaaliLasikuitu ja vinyyli
Pään väriMusta
pään pituus5.5 "
PäämateriaaliKumi
Pään paino11 oz.
Kokonaispituus15.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4016996050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKahva materiaalipään pituusPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWK9 Hickory 32 Oz -kumimasetti | AE8LLJ 6DWK93.5 "Luonnollinenhikkoripuu4.625 "32 oz.13.375 "€15.15
WESTWARD 6DWL0 Hickory 16-kumikummi 8 oz AEXNUMXLLK 6DWL02.375 "Luonnollinenhikkoripuu3.875 "16 oz.13 "€15.79
WESTWARD 6DWL1 Hickory 8 Oz -kumimasetti | AE8LLL 6DWL11.5 "Luonnollinenhikkoripuu3 9 / 16 "8 oz.12.375 "€13.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PA82 kumivasara, pituus 15-3/4 tuumaa
€33.35 / yksikkö