Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2108 Rei'itys- ja kylmätaltan pidike, 1 tuuman halkaisija, 4-puolinen kahva | AD2KZP 3R546

PROTO J2108 rei'itys- ja kylmätaltan pidike, halkaisija 1 tuuma, 4-puolinen kahva

Varastossa
Tuote: AD2KZP Malli: J2108Ristiviite: 3R546
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
€38.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistys- ja kylmätaltateline
Halkaisija1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen piikkien ja lyöntien pitämiseen halkaisijaltaan enintään 1 tuumaa
    • Nylon-insertti vaimentaa iskuja ja vähentää loukkaantumisriskiä
    • Sisältää 4-puolisen kahvan, joka helpottaa käyttäjän pitämistä kädessä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2108 rei'itys- ja kylmätaltan pidike, halkaisija 1 tuuma, 4-puolinen kahva
€38.23 / yksikkö