Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 41285 Erotustanko 30 tuumaa | AC2HZZ 2KKV2

MAYHEW TOOLS 41285 Erotustanko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HZZ Malli: 41285Ristiviite: 2KKV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie erottava baari
VäriMusta
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys3.5 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MAYHEW TOOLS 41280 Erotustanko 18 tuumaa | AC2HZY 2KKV1 4128018 "€37.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 41285 Erotustanko 30 tuumaa
€51.67 / yksikkö