PETERSEN PRODUCTS 114-sarjan keskiraskaan putken tulppa


Suodattaa
Maks. Lämpötila: 200 astetta F , Portin koko: 1 / 4 "
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta (ei alv)
A
114-002
1.7 "10.5 "2"35 ft€256.20
A
114-003
2"14 "3"35 ft€256.20
A
114-004
2.5 "16 "4"35 ft€305.07
A
114-006
3"19 "6"35 ft€344.02
A
114-008
3.5 "21 "8"35 ft€430.02
A
114-010
3.5 "26 "10 "35 ft€501.42
A
114-012
4.5 "40 "12 "29 ft€679.92
A
114-015
5.5 "44 "15 "29 ft€788.65
B
114-016
5.5 "46 "16 "29 ft€842.20
A
114-014
5.5 "43 "14 "29 ft€788.65
B
114-028
6"76 "28 "10 ft€1,872.63
B
114-026
6"72 "26 "12 ft€1,598.39
B
114-024
6"66 "24 "12 ft€1,324.15
B
114-020
6"56 "20 "23 ft€1,181.35
B
114-018
6"51 "18 "25 ft€1,058.02
B
114-030
6"82 "30 "10 ft€2,146.87
B
114-036
7"97 "36 "10 ft€3,114.01
B
114-033
7"90 "33 "10 ft€2,560.66
B
114-042
8"114 "42 "10 ft€3,758.24
B
114-054
9"145 "54 "5.8 ft€7,336.35
B
114-048
9"129 "48 "7.5 ft€4,331.06
B
114-072
10 "191 "72 "4.6 ft€10,018.72
B
114-066
10 "176 "66 "4.6 ft€9,124.60
B
114-060
10 "160 "60 "5.2 ft€8,587.47
B
114-084
11 "222 "84 "3.5 ft€11,449.96
B
114-096
12 "234 "96 "3.5 ft€17,979.82

114-sarjan keskiraskaan putken tulppa

Petersen 114 -sarjan keskitehoisia putkitulppia käytetään estämään vuotoja, säätelemään veden virtausta ja helpottamaan huoltoa, korjausta tai tarkastuksia vesi- ja viemärijärjestelmissä ja putkistoissa. Nämä 114-sarjan putkitulpat varmistavat toiminnan tehokkuuden ja estävät vuotojen tai hallitsemattoman virtauksen aiheuttamia mahdollisia vaurioita tai vaaroja. Ne on varustettu ainutlaatuisella ohitusrakenteella, joka mahdollistaa ohjatun virtauksen huoltotoimenpiteiden aikana. Näiden standardien Multi-Flex-tulppien läpivirtaushalkaisijat ovat jopa 3 tuumaa, kun taas mukautettuihin kokoonpanoihin mahtuu suurempia kokoja. Niiden tyhjennetty tila mahdollistaa helpon navigoinnin mutkissa ja tiukoissa aukoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?