EATON 9000X-sarjan I/O-kortit


Eaton 9000X -sarjan I/O-kortit ovat ohjelmoitavia tulo-/lähtöliitäntöjä, joita käytetään automaatiolaitteiden liittämiseen ohjausjärjestelmään. Ne ovat yhteensopivia useiden teollisten protokollien kanssa, ja niitä voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien prosessinohjaus, koneohjaus ja datasäännöstö....naatti.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
OPTA2V
€563.51
Tarjouspyyntö
A
OPTA2
€199.79

Toimintamekanismi

  • Eaton 9000X -sarjan I/O-kortit vastaanottavat tulosignaaleja antureista tai kytkimistä ja muuntavat ne helposti ymmärrettävään muotoon.
  • Niiden avulla ohjausjärjestelmä voi lähettää lähtösignaaleja toimilaitteille tai näytöille.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin nämä kortit pitäisi asentaa?

Eaton I/O -kortit tulee asentaa sopivaan I/O-telineeseen tai koteloon ja liittää ohjausjärjestelmään ja automaatiolaitteistoon. Asennuksen jälkeen nämä I/O-kortit voidaan ohjelmoida suorittamaan erilaisia ​​tehtäviä, kuten lukemaan tulosignaaleja, suorittamaan laskelmia ja generoimaan lähtösignaaleja.

Mitä eroa on digitaalisilla ja analogisilla I/O-korteilla?

Digitaaliset I/O-kortit käsittelevät tulo- ja lähtösignaaleja, jotka ovat joko päällä tai pois päältä ja joita edustaa 0 V tai 24 V jännite. Analogiset I/O-kortit puolestaan ​​käsittelevät tulo- ja lähtösignaaleja, jotka voivat saada erilaisia ​​arvoja (0 V - 10 V tai -10 V - 10 V).

Miten Eaton I/O -korttien vianmääritys tehdään?

  • Tarkista liitännät löystyneiden johtojen varalta.
  • Varmista, että I/O-kortti on määritetty oikein.
  • Testaa kortti diagnostiikkaohjelmistolla.

Ovatko nämä Eaton I/O -kortit standardien mukaisia?

Eaton 9000X -sarjan I/O-kortit ovat UL-listattuja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?