Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-5030 Pistorasiaadapteri 1/4 tuuman asema 1/4 kuusikulmainen | AE3MQN 5ECA8

MILWAUKEE 48-32-5030 Pistorasiasovitin 1/4 tuuman veto 1/4 kuusiotulo

Varastossa
Tuote: AE3MQN Malli: 48-32-5030Ristiviite: 5ECA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin
Aseman koko1 / 4 "
MateriaaliIsku valmis
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-32-5034 kantasovitin, musta fosfaatti, 1/2 tuuman neliölähtöasema | CH6JZJ 61DK16 48-32-5034€9.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-5030 Pistorasiasovitin 1/4 tuuman veto 1/4 kuusiotulo
€5.36 / yksikkö