Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-50 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 50 jalkaa | AD7NYB 4FRC3

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-50 Työkalukääre, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 50 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AD7NYB Malli: SSFW321-10-50Ristiviite: 4FRC3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€208.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kääriminen
ToimintoAuttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa jopa 1800 F
Pituus50ft.
MateriaaliTyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila1800 F
Paksuus0.002 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7220207080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-100 Työkalun kääri, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NYC 4FRC4 SSFW321-10-100100ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs10 "€348.51
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-50 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 50 jalan pituus | AD7NYD 4FRC5 SSFW321-20-5050ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs20 "€332.50
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-100 -työkalu, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NYE 4FRC6 SSFW321-20-100100ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs20 "€652.84
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-12 Työkalun kääre, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMT SSFW321-10-1212ft.321 Ruostumaton teräs10 "€64.49
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-12 työkalun käärintä, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMU SSFW321-20-1212ft.321 Ruostumaton teräs20 "€67.73
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-25 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMV SSFW321-10-2525ft.321 Ruostumaton teräs10 "€87.18
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-25 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMW SSFW321-20-2525ft.321 Ruostumaton teräs20 "€134.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-50 Työkalukääre, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 50 jalan pituus
€208.67 / yksikkö