Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-100 Työkalun kääri, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NYC 4FRC4

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-100 Työkalukääre, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AD7NYC Malli: SSFW321-10-100Ristiviite: 4FRC4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€360.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kääriminen
ToimintoAuttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa jopa 1800 F
Pituus100ft.
MateriaaliTyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila1800 F
Paksuus0.002 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7220207080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Maudlin Products SSFW321-10-100 työkalukääre suojaa työkaluja, muotit ja osat lämpökäsittelysovelluksissa. Se säästää pintaa hiilenpoistolta ja hilseilyltä.

Ominaisuudet:

  • Maudlin Productsin SSFW321-10-100 työkalukääre ympäröi työkalun muodostaen ilmatiiviin tiivisteen.
  • Tämä kääre estää oksidien kertymisen ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana.
  • Se suojaa työkaluja, jotka läpikäyvät ilmakarkaisun.
  • Tämä 321 ruostumattomasta teräksestä valmistettu työkalukääre kestää kromikarbidin saostumista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä kääre kestää?

A. 1800 Fahrenheit-astetta.

K. Mikä on tämän työkalun kääreen paksuus?

A. 0.002 tuumaa.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus lämpökäsittelyn aikana?

A. Työntekijöiden tulee käyttää suojakäsineitä koko ajan. Nämä käsineet estävät kalvon aiheuttamia palovammoja ja työkalujen terävien reunojen viiltoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-50 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 50 jalkaa | AD7NYB 4FRC3 SSFW321-10-5050ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs10 "€204.78
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-50 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 50 jalan pituus | AD7NYD 4FRC5 SSFW321-20-5050ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs20 "€325.04
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-100 -työkalu, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NYE 4FRC6 SSFW321-20-100100ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs20 "€700.88
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-12 Työkalun kääre, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMT SSFW321-10-1212ft.321 Ruostumaton teräs10 "€64.49
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-12 työkalun käärintä, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMU SSFW321-20-1212ft.321 Ruostumaton teräs20 "€67.73
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-25 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMV SSFW321-10-2525ft.321 Ruostumaton teräs10 "€87.18
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-25 työkalun kääri, 321 SS, .002 x 20 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMW SSFW321-20-2525ft.321 Ruostumaton teräs20 "€134.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-100 Työkalukääre, 321 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalan pituus
€360.60 / yksikkö