Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 21RJ32 Remote Power Stake Outdoor 6 Outlet 125v | AB6HPU

POWER FIRST 21RJ32 kauko-ohjattu virtapiippu ulkona 6 pistorasia 125v

Varastossa
Tuote: AB6HPU Malli: 21RJ32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävirtalähde
VäriVihreä
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari14 Gauge
Korkeus1.75
Pituus5"
MateriaaliNoryl
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Jännite125
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksittäinen suojakansi pistorasioissa, radiolähetin aktivoi lähetin-vastaanottimen moduulin seinien läpi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräLeveysHinta
POWER FIRST 21RJ31 Etävirtalähde 3 -liitäntä | AB6HPT 21RJ3132.25 "€16.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 21RJ32 kauko-ohjattu virtapiippu ulkona 6 pistorasia 125v
€65.32 / yksikkö