MAUDLIN PRODUCTS MSD5-SK uritettu välilevysarja, D 5 x 5 tuuman huoltosarja, 80 kpl. | AC2YBT 2NZJ7

MAUDLIN PRODUCTS MSD5-SK-uralevy, D 5 x 5 tuuman huoltosarja, 80 kpl.

Varastossa
Tuote: AC2YBT Malli: MSD5-SKRistiviite: 2NZJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€541.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevyvalikoima
Pultin koko1.25 "
Pituus5"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä80
KokoD - 5 X 5 "
Paikan syvyys3.625 "
Slot Width1.625 "
Välilehden korkeus1"
Välilehden leveys2-1 / 2 "
Paksuusalue (tuumaa)0.001 - 0.125
TyyppiSarkaimella
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7535
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPultin kokoPituusLeveysMateriaaliPalojen lukumääräKokoPaikan syvyysHinta
MAUDLIN-TUOTTEET MSA2-FK-uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBD 2NZH3 MSA2-FKSarkaimella1 / 2 "2"2"300-sarjan ruostumaton teräs260A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€656.38
MAUDLIN TUOTTEET MSB3-FK uritettu välilevysarja, B 3 x 3 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKSarkaimella5 / 8 "3"3"300-sarjan ruostumaton teräs260B - 3 X 3 "2.125 "€818.49
MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FK uritettu välilevysarja, C 4 x 4 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBF 2NZH5 MSC4-FKSarkaimella7 / 8 "4"4"300-sarjan ruostumaton teräs260C - 4 X 4 "2.75 "€1,264.83
MAUDLIN-TUOTTEET MSD5-FK-uritettu välilevysarja, D 5 x 5 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBG 2NZH6 MSD5-FKSarkaimella1.25 "5"5"300-sarjan ruostumaton teräs260D - 5 X 5 "3.625 "€1,758.08
MAUDLIN TUOTTEET MSE6-FK uritettu välilevysarja ruostumatonta terästä E-6 x 6 tuumaa 52 kpl | AC2YBH 2NZH7 MSE6-FKEi välilehteä1.625 "6"6ft.300-sarjan ruostumaton teräs52E - 6 X 6 "4"€892.30
MAUDLIN-TUOTTEET MSH8-FK Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä H-8 x 8 tuumaa 52 kpl | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKEi välilehteä2"8"8"300-sarjan ruostumaton teräs52H - 8 X 8 "6"€1,236.40
MAUDLIN TUOTTEET MSA2-CK uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman työkalusänkysarja, 130 kpl | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKSarkaimella1 / 2 "2"2"300-sarjan ruostumaton teräs130A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€357.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD5-SK-uralevy, D 5 x 5 tuuman huoltosarja, 80 kpl.
€541.31 / yksikkö