Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2CYX5 spiraalikärjen puhdistussarja 21 kpl 2.5 tuuman pituus | AB9GCL

APPROVED VENDOR 2CYX5 spiraalikärkipuhdistussarja, 21 osaa, 2.5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9GCL Malli: 2CYX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalikärjen puhdistusaine
TyyppiMaster-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pituus 2-1 / 2 ", 21 kpl

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2CYX6 Spiraalikärjenpuhdistinsarja 12 osaa, 4.5 tuumaa | AB9GCM 2YYX6Extra Long€6.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 2CYY5 Spiraalikärjenpuhdistinsarja 12 osaa, 2.5 tuumaa | AB9GCW 2CYY5Vakiosarja€4.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CYX5 spiraalikärkipuhdistussarja, 21 osaa, 2.5 tuuman pituus
€8.16 / yksikkö