Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 2847DATSC -kytkimen salvan lukko ruostumatonta terästä AC4GWE 2ZU76

MASTER LOCK 2847DATSC-liittimen salpa lukko ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4GWE Malli: 2847DATSCRistiviite: 2ZU76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen lukko
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lukon tyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
PÄÄLUKKO 379KAATPY0501 Yleiskytkimen lukko avaimella | AB4HRP 1YCE8 379KAATPY0501Puuteroitu€51.76
MASTER LOCK 379ATPY Universal Coupler Lock -jauhetakki Teräs | AC4GWF 2ZU77 379ATPYJauhemaalattu teräs€48.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 2847DATSC-liittimen salpa lukko ruostumatonta terästä
€14.52 / yksikkö