Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 379KAATPY0501 Yleiskytkimen lukko avaimella | AB4HRP 1YCE8

MASTER LOCK 379KAATPY0501 Universal Coupler Lukko Avaimet Alike

Varastossa
Tuote: AB4HRP Malli: 379KAATPY0501Ristiviite: 1YCE8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen lukko
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Lukon tyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.07
Laivan leveys (cm)13.49
HS-koodi8301109000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
MASTER LOCK 2847DATSC -kytkimen salvan lukko ruostumatonta terästä AC4GWE 2ZU76 2847DATSCRuostumaton teräs€14.52
MASTER LOCK 379ATPY Universal Coupler Lock -jauhetakki Teräs | AC4GWF 2ZU77 379ATPYJauhemaalattu teräs€48.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 379KAATPY0501 Universal Coupler Lukko Avaimet Alike
€51.76 / yksikkö