MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp -lämpöpistooli, 50-540 ° C, 230V, Europlug | AG2AZE 31CF04

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp -lämpöpistooli, 50-540 ° C, 230V, Europlug

Tuote: AG2AZE Malli: PH-2200-A1Ristiviite: 31CF04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä16 cfm
Vahvistimet AC6.2
Lämmityselementin materiaaliSuljettu keraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppi3-asentoinen keinukytkin
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue130 astetta 1000 astetta F
Jännite230
Watts1426

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8419899585

Tuotteen yksityiskohdat:

Master Appliance PH-2200-1A -lämpöpistooli tarjoaa säädettävän lämpötilan säädön lämmölle ja lämpötilaherkille materiaaleille. Tämä lämpöpistooli on hyödyllinen teippien, kutisteputkien liimaamiseen, juottamiseen ja korjaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Master Appliance PH-2200-1A lämpöpistooli on varustettu ergonomisella kahvalla, joka takaa optimaalisen mukavuuden ja minimoi väsymyksen.
  • Sen kestävä termoplastinen kotelo suojaa lämpöpistoolia vahingossa tapahtuvilta vaurioilta ja antaa pitkän käyttöiän.
  • Tässä Master Appliance -lämpöpistoolissa on sisäänrakennettu jalusta, joka takaa vakaan ja handsfree-käytön.
  • Sen sisääntuloaukon ympärillä on suojaava kääre, joka tarjoaa tasaisen ilmavirran pystyasennossa.
  • Elektroninen suljetun piirin lämpötilansäätöjärjestelmä ylläpitää vakiolämpötilaa ja suojaa laitetta ylikuumenemiselta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Master Lämpöaseiden säilytyskotelo: Tämä kotelo mahdollistaa tämän ProHeat-yksikön turvallisen säilytyksen ja helpon kuljetuksen.
  • Master Kiinnityssarja: Tämä sarja hyödyttää käyttäjää hitsaustoiminnoissa. Siinä on viisi erikokoista suutinta, jotka lisäävät tämän lämpöpistoolin monipuolisuutta.
  • Master Levitin: Tämä lisälaite levittää kuuman ilman tasaisesti laajalle alueelle. Se on hyödyllinen vinyylikansien liimaamiseen autoteollisuudessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • cUL
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tässä laitteessa UK-pistoke tai europistoke?

A. Master Appliance PH-2200-A1 -lämpöpistoolin mukana tulee europistoke.

K. Kuinka puhdistaa tämä lämpöpistooli?

A.

  • Irrota lämpöpistooli.
  • Käytä mietoa saippuaa ja kosteaa liinaa aseen ulkopuolen puhdistamiseen.
  • Älä upota työkalua nesteeseen tai anna nesteen päästä työkalun sisään.
  • Varmista, että kaikissa tuuletusaukoissa ja aukoissa ei ole roskia.

K. Minkä tyyppinen kytkin tässä laitteessa on?

V. Tässä ProHeat-yksikössä on 3-pistekytkin (Pois - Viileä - Kuuma).

K. Mistä materiaalista tämän aseen lämmityselementti on valmistettu?

V. Tässä lämpöpistoolissa on keraaminen lämmityselementti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaIlmavirtailmamääräMin. LämpötilaMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PÄÄLAITE PH-1200 Temperature Heat Gun, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1100 -lämpöpistooli 500 - 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1400 -lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER-LAITE PH-1500-lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-301A Lämpöpistooli 300 - 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501A Lämpöpistooli 500 - 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-751B -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp -lämpöpistooli, 50-540 ° C, 230V, Europlug