MARTIN SPROCKET 06BTB36 Roller Chain Sprocket, 36 Teeth, 109.290 mm Pitch Dia., 114.840 mm O.D., Steel | AL4ZZD

MARTIN SPROCKET 06BTB36 Rullaketjun hammaspyörä, 36 hammasta, halkaisija 109.290 mm, ulkohalkaisija 114.840 mm, terästä

Tuote: AL4ZZD Malli: 06BTB36
€141.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 06BTB18H Rullaketjun ketjupyörä, 18 hammasta, halkaisija 54.850 mm, ulkohalkaisija 60.410 mm, terästä | AL4ZYT 06 BTB18H€99.99
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 06BTB19H Rullaketjun ketjupyörä, 19 hammasta, 57.870 mm jakoväli, ulkohalkaisija 63.430 mm, terästä | AL4ZYU 06 BTB19H€102.23
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 06BTB20H Rullaketjun ketjupyörä, 20 hammasta, 60.890 mm jakoväli, ulkohalkaisija 66.440 mm, teräs | AL4ZYV 06 BTB20H€106.68
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 06BTB23H Rullaketjun ketjupyörä, 23 hammasta, 69.950 mm jakoväli, ulkohalkaisija 75.510 mm, terästä | AL4ZYW 06 BTB23H€108.84
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 06BTB25H Rullaketjun ketjupyörä, 06B-1 ketju, 25 hammasta, 76 mm halkaisija, ulkohalkaisija 81.550 mm, terästä | AL4ZYX 06 BTB25H€113.19
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 06BTB26H Rullaketjun ketjupyörä, 26 hammasta, 79.020 mm jakoväli, ulkohalkaisija 84.580 mm, teräs | AL4ZYY 06 BTB26H€115.84
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 06BTB28H Rullaketjun ketjupyörä, 28 hammasta, 85.070 mm jakoväli, ulkohalkaisija 90.630 mm, teräs | AL4ZYZ 06 BTB28H€118.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 06BTB36 Rullaketjun hammaspyörä, 36 hammasta, halkaisija 109.290 mm, ulkohalkaisija 114.840 mm, terästä
€141.58 / yksikkö