Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G227 Valaisimeton painonappi 22mm 1no musta | AC4NLZ

DAYTON 30G227 Valaamaton painike 22mm 1ei musta

Varastossa
Tuote: AC4NLZ Malli: 30G227
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
€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen
Kehyskromi
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysVäriYhteydenottolomakePäämateriaaliMateriaaliOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G224 Ei-valaistu painonappi 22mm 1no musta | AC4NLW 30G224MuoviMusta1NOMuoviMuoviTäysi vartija€19.73
DAYTON 30G225 Valaisematon painonappi 22mm 1no vihreä | AC4NLX 30G225MuoviVihreä1NOMuoviMuoviTäysi vartija€19.73
DAYTON 30G228 Valaisematon painonappi 22mm 1no vihreä | AC4NMA 30G228kromiVihreä1NOMetalliMetalliTäysi vartija€32.97
DAYTON 30G230 Palamaton painike 22mm 1nc punainen | AC4NMC 30G230Muovipunainen1NCMuoviMuoviTäysi vartija€19.06
DAYTON 30G232 Valaisematon painonappi 22mm 1no / 1nc Musta | AC4NME 30G232MuoviMusta1NO / 1NCMuoviMuoviTäysi vartija€28.47
DAYTON 30G233 Valaisematon painonappi 22mm 1no / 1nc vihreä | AC4NMF 30G233MuoviVihreä1NO / 1NCMuoviMuoviTäysi vartija€27.44
DAYTON 30G234 Valaisematon painike 22mm 1no/1nc punainen | AC4NMG 30G234Muovipunainen1NO / 1NCMuoviMuoviTäysi vartija€28.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G227 Valaamaton painike 22mm 1ei musta
€16.45 / yksikkö