laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Yleinen, teollisuus , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kotelon materiaali: Teräs , Sisääntulo: 1/2 "NPT (F) , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 16.38 " , Kokonaispituus: 14.375 " , Kelan sisääntulo: 1/2 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: Aflas
Kaksijalkaiset letkukelat, DP5000 -sarja
Reelcraft DP5000 -sarjan kaksijalkaiset letkukelat on hitsattu, lukittuva pohja, jonka ansiosta ne kestävät voimakasta tärinää, joten ne ovat ihanteellisia kuorma-autoihin asennettaviin sovelluksiin. Näissä letkukelassa on teräksinen ohjausvarsi ja kaksijalkainen jalusta, joissa on kylkiluut ja holkit, jotka lisäävät lujuutta. Näissä yksiköissä on vankka lukitusmekanismi, joka pitää letkun kätevästi halutulla työpituudella. Niissä on irrotettava lehtimaja, joka eliminoi käämityksen aiheuttamat jousivauriot.