Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 tuumaa Durasoft | AB6XPM 22P258

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 tuuman Durasoft

Varastossa
Tuote: AB6XPM Malli: 503DRistiviite: 22P258

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuck-osoitin
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahva Dia.1-1 / 8 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus6.5 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MARSHALLTOWN 505D Tuck Pointer 6-3 / 4 x 3/8 tuuman Durasoft | AB6XPN 22P259 505D6.75 "3 / 8 "€30.65
MARSHALLTOWN 506D Tuck Pointer 6-3 / 4 x 1/2 tuuman Durasoft | AB6XPP 22P260 506D6.75 "1 / 2 "€31.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 tuuman Durasoft
€31.68 / yksikkö