Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 506D Tuck Pointer 6-3 / 4 x 1/2 tuuman Durasoft | AB6XPP 22P260

MARSHALLTOWN 506D Tuck Pointer 6-3/4 x 1/2 tuuman Durasoft

Varastossa
Tuote: AB6XPP Malli: 506DRistiviite: 22P260

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€31.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuck-osoitin
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahva Dia.1-1 / 8 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus6.75 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MARSHALLTOWN 503D Tuck Pointer 6-1/2 x 1/4 tuumaa Durasoft | AB6XPM 22P258 503D6.5 "1 / 4 "€31.68
MARSHALLTOWN 505D Tuck Pointer 6-3 / 4 x 3/8 tuuman Durasoft | AB6XPN 22P259 505D6.75 "3 / 8 "€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 506D Tuck Pointer 6-3/4 x 1/2 tuuman Durasoft
€31.28 / yksikkö