Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 3311FG Brick Trowel London 11 tuuman pehmeä kahva | AE4LUY 5LN36

MARSHALLTOWN 3311FG Brick Trowel London 11 tuuman pehmeä kahva

Varastossa
Tuote: AE4LUY Malli: 3311FGRistiviite: 5LN36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiili lastalla
KahvaDuraSoft (oikea)
Pituus11 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
KuvioLontoo
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusKuvioLeveysHinta
MARSHALLTOWN 19 11FG Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1/2 In | AB6XPE 22P251 19 11FGDuraSoft (oikea)5.75 "11 "Philadelphia5.5 "€82.11
MARSHALLTOWN 19 10.5FG tiililasta 16-1 / 2 tuumaa Philadelphia | AH8DEX 38HT92 19 10.5FGDuraSoft (oikea)5.7516.5mmPhiladelphia-€84.08
MARSHALLTOWN 19 11 Tiililasta 17-3 / 8 tuuman pituus Philadelphia | AH8DEY 38HT93 19 11Puu5.7517.375Philadelphia-€71.27
MARSHALLTOWN 33 11 Tiililasta 17-3 / 8 tuuman pituus Lontoo AH8DEZ 38HT94 33 11Puu5.7517.375Lontoo-€72.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 3311FG Brick Trowel London 11 tuuman pehmeä kahva
€76.13 / yksikkö