Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 19 11FG Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1/2 In | AB6XPE 22P251

MARSHALLTOWN 19 11FG Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XPE Malli: 19 11FGRistiviite: 22P251

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiili lastalla
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus5.75 "
Pituus11 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
KuvioPhiladelphia
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusKuvioLeveysHinta
MARSHALLTOWN 3311FG Brick Trowel London 11 tuuman pehmeä kahva | AE4LUY 5LN36 3311FGDuraSoft (oikea)-11 "Lontoo4.88 "€76.13
MARSHALLTOWN 19 10.5FG tiililasta 16-1 / 2 tuumaa Philadelphia | AH8DEX 38HT92 19 10.5FGDuraSoft (oikea)5.7516.5mmPhiladelphia-€84.08
MARSHALLTOWN 19 11 Tiililasta 17-3 / 8 tuuman pituus Philadelphia | AH8DEY 38HT93 19 11Puu5.7517.375Philadelphia-€71.27
MARSHALLTOWN 33 11 Tiililasta 17-3 / 8 tuuman pituus Lontoo AH8DEZ 38HT94 33 11Puu5.7517.375Lontoo-€72.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 19 11FG Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1/2 tuumaa
€82.11 / yksikkö