Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 19 10.5FG tiililasta 16-1 / 2 tuumaa Philadelphia | AH8DEX 38HT92

MARSHALLTOWN 19 10.5FG tiililastalla 16-1/2 tuumaa pituus Philadelphia

Varastossa
Tuote: AH8DEX Malli: 19 10.5FGRistiviite: 38HT92

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiili lastalla
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahva Dia.1-1/4
kahvan pituus5.75
Pituus16.5mm
MateriaaliKorkea hiiliteräs
KuvioPhiladelphia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusKuvioLeveysHinta
MARSHALLTOWN 19 11FG Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1/2 In | AB6XPE 22P251 19 11FGDuraSoft (oikea)5.75 "11 "Philadelphia5.5 "€82.11
MARSHALLTOWN 3311FG Brick Trowel London 11 tuuman pehmeä kahva | AE4LUY 5LN36 3311FGDuraSoft (oikea)-11 "Lontoo4.88 "€76.13
MARSHALLTOWN 19 11 Tiililasta 17-3 / 8 tuuman pituus Philadelphia | AH8DEY 38HT93 19 11Puu5.7517.375Philadelphia-€71.27
MARSHALLTOWN 33 11 Tiililasta 17-3 / 8 tuuman pituus Lontoo AH8DEZ 38HT94 33 11Puu5.7517.375Lontoo-€72.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 19 10.5FG tiililastalla 16-1/2 tuumaa pituus Philadelphia
€84.08 / yksikkö