Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 234A-21 pään mittaustanko 7/16 tuumaa, kumikahva | AE9ZLM 6PCG0 / 51009

STARRETT 234A-21 Mittaustangon pää, 7/16 tuumaa kumikahvalla

Varastossa
Tuote: AE9ZLM Malli: 234A-21Ristiviite: 6PCG0 / 51009

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään mittatanko kahvalla
Halkaisija7 / 16 "
alue21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017900140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 234A-22 pään mittaustanko 7/16 tuumaa, kumikahva | AE9ZLN 6PCG1 / 51011 234A-2222 "€258.22
STARRETT 234A-23 päänmittaustanko 7/16 tuumaa, kumikahva | AE9ZLP 6PCG2 / 51013 234A-2323 "€277.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 234A-21 Mittaustangon pää, 7/16 tuumaa kumikahvalla
€247.81 / yksikkö