MARS 03-014W moottori, 1 Hp, 115 V AC, 1 Ph | CT2GNT 35GZ27

MARS AIR DOORS 03-014W moottori, 1 Hp, 115 V AC, 1 Ph

Varastossa
Tuote: CT2GNT Malli: 03-014WRistiviite: 35GZ27

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,411.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARS 03-021W Moottori, 1 Hp, 0.9 V, 1 Ph | CT2GNR 35GZ59 03-021W€2,981.62
MARS 03-003W moottori, 1/6 Hp, 230V AC, 1 Ph | CT2GNU 35GZ12 03-003W€614.29
MARS 03-004W moottori, 1/6 hv, 230 V AC, 1 Ph, 1, 750 rpm Moottorin rpm | CT2GNV 35GZ16 03-004W€775.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS 03-014W moottori, 1 Hp, 115 V AC, 1 Ph
€1,411.69 / yksikkö